Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867117
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-43-554
EAN/GTIN:
     3253561435546
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.6 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,15*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,82*
Ähnlich
Stanley
1-43-553
ab € 13,84*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,76*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,95*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,74*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42131
ab € 25,80*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42132
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.