Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Hebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A Anschluss Lot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7768573
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15HW78
EAN/GTIN:
     5059039387267
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Duroplastisches Harz
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Lot
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 49.2mm
Tiefe = 17.45mm
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations

UL-Zulassung, CSA. Z15 Serie – Basic Switch. Die einfachen Schalter der Serie Z von Omron befinden sich in einem Kunststoffgehäuse und bieten dennoch das gleiche elektrische und mechanische Schaltvermögen und die gleiche Lebensdauer wie Standard-Endschalter. Diese einfachen Schalter sind ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen oder bei getrennter Unterbringung in Unterbaugruppen. Einfache Hochpräzisionsschalter in einer Vielzahl von Ausführungen Großes Schaltvermögen von 15 A mit hoher Wiederholungsgenauigkeit Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 250 V AC 15 A, 14 V DC 15 A Der Kontaktabstand beträgt entweder 0.5mm (Standard) oder 1.8mm (Hohe Kapazität)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Duroplastisches Harz
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Lot
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
49.2mm
Tiefe:
17.45mm
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter kunststoff, 7768573, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15HW78, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.