Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Z Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A Anschluss Lot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Z Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A Anschluss Lot
Omron Z Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A Anschluss Lot
Artikel-Nr.:
     108EL-7768539
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GQ22
EAN/GTIN:
     4548583364967
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Duroplastisches Harz
Wechselspannung max. = 500V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Lot
Serie = Z
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 49.2mm
Breite = 58.9mm
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations

UL-Zulassung, CSA. Z15 Serie – Basic Switch. Die einfachen Schalter der Serie Z von Omron befinden sich in einem Kunststoffgehäuse und bieten dennoch das gleiche elektrische und mechanische Schaltvermögen und die gleiche Lebensdauer wie Standard-Endschalter. Diese einfachen Schalter sind ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen oder bei getrennter Unterbringung in Unterbaugruppen. Einfache Hochpräzisionsschalter in einer Vielzahl von Ausführungen Großes Schaltvermögen von 15 A mit hoher Wiederholungsgenauigkeit Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 250 V AC 15 A, 14 V DC 15 A Der Kontaktabstand beträgt entweder 0.5mm (Standard) oder 1.8mm (Hohe Kapazität)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Duroplastisches Harz
Wechselspannung max.:
500V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Lot
Serie:
Z
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
49.2mm
Breite:
58.9mm
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter kunststoff, 7768539, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GQ22, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,75*
€ 18,77*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,16*
€ 18,80*
€ 5,46*
ab € 15,21*
€ 21,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,79*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.