Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Installationsdose Schwarz, Ø 76 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Installationsdose Schwarz, Ø 76 mm
RS PRO Kunststoff Installationsdose Schwarz, Ø 76 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7767659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7767659
EAN/GTIN:
     5056112142133
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Material = Kunststoff
Anzahl der Anschlüsse = 3
Farbe = Schwarz
Anzahl der Wege = 4
Strom = 30A
Durchmesser = 76 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anzahl der Anschlüsse:
3
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Wege:
4
Strom:
30A
Durchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 7767659, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, 4330black, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.