Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7763809 Herst.-Nr.: A9E15537 EAN/GTIN: 3606480377334 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 24V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Anschluss Typ = Tunnel Serie = Acti 9
Umschaltrelais Acti9 iRLI. Nennstrom: 10 A Steuerspannung: 230, 48, 24, 12 V ac Gesamtzahl der Schaltvorgänge: 100.000 Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 24V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Anschluss Typ: | Tunnel | Serie: | Acti 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, 24v ac industrierelais, industrierelais 24v, industrierelais, 7763809, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Schneider Electric, A9E15537, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,02* | € 29,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,58* | € 31,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,99* | € 31,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,64* | € 32,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,41* | € 117,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|