Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Comsafe Schlüsselschrank für 100 Schlüssel Stahl Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rottner Comsafe Schlüsselschrank für 100 Schlüssel Stahl Wandmontage
Rottner Comsafe Schlüsselschrank für 100 Schlüssel Stahl Wandmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7757674
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T01508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schrankversionen = Schlüsselschrank
Kapazität = 100
Material = Stahl
Schrank-Zugriffsart = Schlüsselschloß
Montagetyp = Wandmontage
Farbe = Grau
Tiefe = 80 mm
Höhe = 550 mm
Breite = 380mm

Rottner Schlüsselschränke. Diese Schlüsselschränke von Rottner wurden für die Anforderungen in jedem Haushalt oder Unternehmen entwickelt, in dem eine oder mehrere Personen Zugang zu dem Schrank benötigen. Für Schlüsselschränke mit elektronischer Verriegelung können ein Master- und ein Benutzercode programmiert werden. Die größeren Ausführungen der Schlüsselschränke besitzen einen Wurfschlitz auf der Seite, um Schlüssel sicher abzulegen, ohne den Tresor öffnen zu müssen. Einwandige Schlüsselschränke der Serie Rottner S sind für 300 Schlüssel geeignet und mit Schlüssel- oder elektronischem Schloss verriegelbar. Geeignet für den Heim- oder Büroeinsatz
Weitere Informationen:
Schrankversionen:
Schlüsselschrank
Kapazität:
100
Material:
Stahl
Schrank-Zugriffsart:
Schlüsselschloß
Montagetyp:
Wandmontage
Farbe:
Grau
Tiefe:
80 mm
Höhe:
550 mm
Breite:
380mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselschrank hxbxt 550x380x80 mm, rottner schlüsselsafe, schlüsselsafe 100 schlüssel, 7757674, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselschränke, Rottner Comsafe, T01508, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 140,91*
€ 4,95*
ab € 119,13*
€ 149,56*
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 179,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.