Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 2mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze 1.4mm, 60V dc / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-775704
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973972101
EAN/GTIN:
     4250260210282
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Kneifzange
Farbe = Rot
Nennstrom = 2A
Nennspannung = 60V dc
Kontaktmaterial = Stahl
Spitzengröße = 1.4mm
Sondenbuchsen-Größe = 2mm
Isoliermaterial = PBT
Länge = 54mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Kneifzange
Farbe:
Rot
Nennstrom:
2A
Nennspannung:
60V dc
Kontaktmaterial:
Stahl
Spitzengröße:
1.4mm
Sondenbuchsen-Größe:
2mm
Isoliermaterial:
PBT
Länge:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, sks hirschmann krokodilklemme 2mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 775704, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 973972101, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,58*
€ 6,69*
1 Tag
83
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 7,02*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,45*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973604101
ab € 3,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.