Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 800 mm x 600 mm x 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 800 mm x 600 mm x 260mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7755369
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7755369
EAN/GTIN:
     5056112140818
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 800 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 260mm
Gehäusematerial = Stahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Doppeltes Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Ja
Farbe = RAL 7032
Befestigungssatz = Ja
Anwendung = Elektrik, Elektronik, Industrie
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
800 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
260mm
Gehäusematerial:
Stahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Doppeltes Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Ja
Farbe:
RAL 7032
Befestigungssatz:
Ja
Anwendung:
Elektrik, Elektronik, Industrie
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip66, schaltschrank, rs pro schaltschrank, 7755369, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, ST6826, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 128,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,45*
€ 172,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,43*
Zubehör
Cosmotec
GRF12
ab € 39,97*
Zubehör
HellermannTyton
VC1-1
ab € 13,13*
Zubehör
RS Pro
5415407
ab € 16,50*
Zubehör
Steinbach & Vollman
0.95.0662.0
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.