Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataman Dataman 48Pro2C Universal-Programmiergerät, Universal Programmierer, EEPROM, eMMC, EPROM, FLASH, MCU/MPU, NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dataman Dataman 48Pro2C Universal-Programmiergerät, Universal Programmierer, EEPROM, eMMC, EPROM, FLASH, MCU/MPU, NAND
Dataman Dataman 48Pro2C Universal-Programmiergerät, Universal Programmierer, EEPROM, eMMC, EPROM, FLASH, MCU/MPU, NAND
Dataman Dataman 48Pro2C Universal-Programmiergerät, Universal Programmierer, EEPROM, eMMC, EPROM, FLASH, MCU/MPU, NAND
Dataman Dataman 48Pro2C Universal-Programmiergerät, Universal Programmierer, EEPROM, eMMC, EPROM, FLASH, MCU/MPU, NAND
Dataman Dataman 48Pro2C Universal-Programmiergerät, Universal Programmierer, EEPROM, eMMC, EPROM, FLASH, MCU/MPU, NAND
Artikel-Nr.:
     108EL-7754684
Hersteller:
     Dataman
Herst.-Nr.:
     48Pro2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
dataman programmiergerät
programmiergerät
Zubehör-Typ = Universal Programmierer
Interface = USB 2.0
Name des Programmierers = Dataman 48Pro2C

DataMan ISP-ProgrammiergerätDer DataMan ISP-Programmiergerät ist ein superschneller PC-basierter universeller 48-poliger Chip-Programmiergerät mit ISP-Fähigkeiten und USB-2.0-Konnektivität. Dieses Programmiergerät wurde entwickelt, um die Anforderungen von Entwicklungslabors und Außendiensttechnikern zu erfüllen. Mit der Unterstützung von über 86.000 Geräten und monatlich hinzugefügten neuen Geräten kann es ein Programm sein, ohne dass ein familienspezifisches Modul benötigt wird, sodass Sie ein optimales Gerät für Ihr Design wählen können. Mit dem integrierten ISP-Steckverbinder können Sie ISP-kompatible Chips in der Schaltung programmieren. Es ist geeignet für EEPROM, EMMC, EPROM, Flash, MCU/MPU, NAND Flash, NV RAM, PLD, serielles EEPROM, statisches RAM. Lieferumfang: Netzkabel, USB-Kabel und ISP-Kabel, Diagnose-POD für Programmier-/ISP-Steckverbinderprüfung, Staubschutzabdeckung, Benutzerhandbuch und SoftwareEigenschaften und VorteileBenutzerfreundliche Software, die mit den neuesten Betriebssystemen einschließlich Windows 10 kompatibel ist Kostenlose Softwareaktualisierungen während der gesamten Lebensdauer Umfassende ISP-Fähigkeiten einschließlich JTAG-Kompatibilität Schnelle USB 2.0-Konnektivität Intelligente Stifttreiber arbeiten mit bis zu 1,8 V, sodass die neuesten Niederspannungsgeräte programmiert werden können Die Unterstützung für Mehrfachprogrammierung ermöglicht es einem PC, bis zu vier Geräte zu steuern, die Programmierungen entweder einzeln oder als Gruppe gemeinsam durchführen. Der ZIF-Sockel nimmt sowohl 0,3 Zoll als auch 0,6 Zoll (7,62 mm bis 15,24 mm) breite DIP-Geräte mit bis zu 48 Stiften auf Bis zu 70 % faster Programmierung von Speichergeräten mit hoher Kapazität
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Universal Programmierer
Interface:
USB 2.0
Name des Programmierers:
Dataman 48Pro2C
Weitere Suchbegriffe: 7754684, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, Dataman, 48Pro2C, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,25*
€ 1.478,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,20*
€ 1.454,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,37*
€ 1.411,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,98*
€ 1.382,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,76*
€ 1.347,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,38*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.