| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7753512 Herst.-Nr.: MC-1500-595-CL-WT EAN/GTIN: 5059039035038 |
| |
|
| | |
| Bandbreite = 38,1 mm Funktioniert mit den Druckermodellen = BMP51, BMP53 Hintergrundfarbe = Transparent Serie = B-595 Vinyl Druckfarbe = Weiß Bandlänge = 6,1 m
Vinylband B51/53. Permanent Acryl Glanzoberfläche Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 38,1 mm | Funktioniert mit den Druckermodellen: | BMP51, BMP53 | Hintergrundfarbe: | Transparent | Serie: | B-595 Vinyl | Druckfarbe: | Weiß | Bandlänge: | 6,1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, beschriftungsband weiß auf transparent, kabeletiketten, 7753512, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, MC1500595CLWT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| | |
| |