Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige LED, 12V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige LED, 12V dc
RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige LED, 12V dc
RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige LED, 12V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7748166
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7748166
EAN/GTIN:
     5056112139720
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Anzahl Türen max. = 1
Anzahl Codes = 1000
Statusanzeige = LED
Tastenfeld Material = Druckgussmetall
Tastenfeld-Material = Zinklegierung
AC- oder DC-Betrieb = DC
Versorgungsspannung = 12V dc

Kombiniertes Tastenfeld/Näherungserkennungssystem, RS Pro. Unser Tastenfeld/Näherungserkennungssystem von RS Pro ist eine Kombination aus Näherungserkennungstechnologie und einem kapazitiven Tastenfeld, das zur Identifizierung von Karteninhabern und zur Prüfung von Zugangsrechten verwendet wird. Diese Authentifizierungsmethode mit zwei Faktoren dient für Hochsicherheitsanwendungen, bei denen sowohl ein PIN-Code als auch eine Smart Card benötigt werden. Der PIN-Code kann für den Betrieb außerhalb der Arbeitszeit aktiviert und für Spitzenzeiten deaktiviert werden, um den Zugang bequemer zu gestalten. Für sicherheitsrelevante Bereiche kann er dabei jederzeit aktiv bleiben. Über mich. Vandalensicher Metalldruckguss Abmessungen (H x B x T): 120 x 76 x 21 mm Betriebsspannung: 12 V dc Programmierbarer 4-stelliger Code Frequenz: EM 125 kHz Lesereichweite 5 cm (in störungsfreier Umgebung) 12-Ziffern-Tastenfeld (0–9, *, #) Ausgang: 1 Relais COM / Schließer / Öffner 1000+1 Näherungskarten, Token und PINs Treffzeit: 1 bis 99 Sekunden Betriebstemperatur: –20 °C bis +70 °C 2 LED-Signalleuchten – Grün, Rot
Weitere Informationen:
Anzahl Türen max.:
1
Anzahl Codes:
1000
Statusanzeige:
LED
Tastenfeld Material:
Druckgussmetall
Tastenfeld-Material:
Zinklegierung
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Versorgungsspannung:
12V dc
Weitere Suchbegriffe: Tastenfelder, codeschloss, 7748166, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, PIN Codeschlösser, RS PRO, KP500, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Keypad Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7418271
ab € 34,64*
Zubehör
RS Pro
7418281
ab € 25,75*
Zubehör
RS Pro
7748232
ab € 143,16*
Zubehör
RS Pro
7748172
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.