Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SDP2000 Differenz Drucksensor -0.001 bis 3500Pa, Analog 0,25 → 4 V, für Luft, nicht aggressives Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensirion SDP2000 Differenz Drucksensor -0.001 bis 3500Pa, Analog 0,25 → 4 V, für Luft, nicht aggressives Gas
Artikel-Nr.:
     108EL-7744091
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SDP2000-L
EAN/GTIN:
     5059045727484
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = -0.001
Druckanzeige max. = 3500Pa
Genauigkeit = 0,2 %, 1,5 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Luft, nicht aggressives Gas
Anschluss = 3-poliger SMD-Steckverbinder
Reaktionszeit = 40ms
Strom max. = 5,2 mA
Versorgungsspannung = 4,75 → 5,25 V
Gehäusematerial = PPS
Betriebstemperatur max. = +60°C

Differenzdrucksensoren SDP1000/SDP2000 für niedrigen Druckbereich. Die Differenzdrucksensoren der Serie SDP1000/SDP2000 mit niedrigem Druckbereich für Luft und andere nichtaggressive Gase bieten eine schnelle und zuverlässige Messung mit ausgezeichneter Stabilität. Der kleine und kostengünstige Bauweise macht sie zum idealen Gegenstück für preisempfindliche Lösungen, z. B. medizintechnische und HLK-Anwendungen. Jeder Differenzdrucksensor ist einzeln kalibriert und temperaturkompensiert. Niederdruck-Differenzdrucksensoren mit kurzer Ansprechzeit. Die Geräte SDP1108 und SDP2208 ( ; 123-7134 123-7134 und ; 123-7135 123-7135 ) bieten eine reduzierte Ansprechzeit von 8 ms und sind optimiert für medizinische Belüftungsanwendungen. Betrieb mit 5 V dc Stromversorgung 0,25 bis 4,0 V Analogausgang Nullpunktverschiebung und ausgezeichnete Langzeitstabilität Unempfindlich gegenüber der Montageausrichtung
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
-0.001
Druckanzeige max.:
3500Pa
Genauigkeit:
0,2 %, 1,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Luft, nicht aggressives Gas
Anschluss:
3-poliger SMD-Steckverbinder
Reaktionszeit:
40ms
Strom max.:
5,2 mA
Versorgungsspannung:
4,75 → 5,25 V
Gehäusematerial:
PPS
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor sensirion, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 7744091, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Sensirion, SDP2000L, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.