Sensirion 1-101597-01 Drucksensor 1 St. Board Mount Pressure Sensor -0.5inH2O to 0.5inH2O Differential 4-Pin Tray Kein Offset, keine Nullpunktdrift, Hysterese frei Herausragende Genauigkeit und Lan...
Sensirion 1-100110-02 Drucksensor 1 St. 0 Pa bis 500 Pa Analoger Differenzdrucksensor SDP-Serie Dieser Sensor misst dank der CMOSens® Technologie sowohl in Luft als auch in trockenen Gasen hochpräz...
Sensirion Drucksensor 1 St. SDP800-125Pa Board Mount Pressure Sensor -0.125kPa to 0.125kPa Differential 4-Pin Tray Kein Offset, keine Nullpunktdrift, Hysterese frei Herausragende Genauigkeit und La...
Sensirion 1-100759-02 Drucksensor 1 St. -25 Pa bis 25 Pa (L x B x H) 29 x 18 x 27.05 mm Differenzdrucksensoren SDP610 Kein Offset, null Drift, kein Hysterese-Effekt Digitale I²C Schnittstelle Herau...
Produktpalette: SDP1000 Series Anschlusstyp: Rohr Betriebsdruck, max.: 125 Pa Versorgungsstrom: 4.3 mA Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 5 V Sensorausgang: Spannung SVHC: No SVHC (10-Jun-2...
Versorgungsstrom: 3.8 mA Sensorausgang: Digital (I2C) Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 3.3 V SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) Produktpalette: SDP33 Series Anschlusstyp: Zweifach axial ohne Ste...
Produktpalette: SDP1000 Series Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel Betriebsdruck, max.: 500 Pa Versorgungsstrom: 4.3 mA Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 5 V Sensorausgang: Spann...
Produktpalette: SDP3x Series Anschlusstyp: Zweifach axial ohne Stecknippel Betriebsdruck, max.: 125 Pa Versorgungsstrom: 3.8 mA Sensorausgang: Analog Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 3.3 ...
Produktpalette: SDP1108 Series Anschlusstyp: Schlauch/Rohr Betriebsdruck, max.: 500 Pa Versorgungsstrom: 5.1 mA Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 5 V Sensorausgang: Spannung SVHC: No SVHC ...
Produktpalette: SDP3x Series Anschlusstyp: Zweifach axial ohne Stecknippel Betriebsdruck, max.: 500 Pa Versorgungsstrom: 3.8 mA Sensorausgang: Analog Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 3.3 ...