Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Diode Einfach 1 Element/Chip THT DO-201AD 2-Pin Siliziumverbindung 1.28V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7743631
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR460G
EAN/GTIN:
     5059042788853
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 5.3 (Dia.) x 9.5mm
Durchmesser = 5.3mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
5.3 (Dia.) x 9.5mm
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7743631, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MUR460G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.