Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 2.55A TO-225AA 600V 20A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor 2.55A TO-225AA 600V 20A
Littelfuse SCR Thyristor 2.55A TO-225AA 600V 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7743460
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     C106MG
EAN/GTIN:
     5059041913935
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 2.55A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-225AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 20A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 500µA
Gate-Triggerspannung max. = 1V
Haltestrom max. = 6mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 7.74 x 2.66 x 11.04mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 100µA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
2.55A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-225AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
20A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
500µA
Gate-Triggerspannung max.:
1V
Haltestrom max.:
6mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
7.74 x 2.66 x 11.04mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
100µA
Weitere Suchbegriffe: 7743460, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, C106MG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.