Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 4.3V / 5 W max, Surmetic 40 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7743280
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5336BG
EAN/GTIN:
     5059042108569
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 4.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = Surmetic 40
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 290mA
Zener Lastwiderstand max. = 500Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5333 bis 1N5346, ON Semiconductor. Die Serie 1N53 von N Semiconductor ist eine axial bedrahtete 5-Watt-Zenerdiode der Serie Surmetic ® 40. Dieses axiale Kabelgerät verfügt über ein geformtes Gehäuse, das aus vakuumfreiem, thermoplastischem Kunststoff besteht und Schutz unter den gängigsten Umgebungsbedingungen bietet. Der Spannungsregler hat enge Grenzen und bessere Betriebseigenschaften, die die überlegenen Fähigkeiten von passivierten Silizium-Oxid-Verbindungen reflektieren. Die Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Leitungen sind leicht lötbar. Anwendungen. Industriell
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
4.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
Surmetic 40
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
290mA
Zener Lastwiderstand max.:
500Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 7743280, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5336BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
1N5337BG
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.