Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7742773
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAM 3 75 12
EAN/GTIN:
     5059040079861
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge = 75mm
Breite = 30mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 75 x 30 x 30mm
Wärmewiderstand = 1.15K/W
Montage = Leiterplattenmontage
Farbe = Natur
Material = Aluminium

Miniatur-Kühlbaugruppen von Fischer Elektronik mit Axiallüftern. Miniatur-Kühlbaugruppen von Fischer Elektronik mit Axiallüftern bieten eine vielseitige und wirksame Kühlung in Hochleistungsanwendungen, bei denen die Wärmeableitung nur durch Zwangskonvektion möglich ist. Mit einer Reihe von Größen, passend für eine Vielzahl von Anforderungen, sind Kühlbaugruppen von Fischer Elektronik ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Kompaktes Design Homogene Wärmeableitung Montage auf jeder Seite möglich Leistungsfähiger Axiallüfter-Motor
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge:
75mm
Breite:
30mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
75 x 30 x 30mm
Wärmewiderstand:
1.15K/W
Montage:
Leiterplattenmontage
Farbe:
Natur
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 7742773, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, LAM37512, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.