Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 20 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion, Halbleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 20 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion, Halbleiter
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 20 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion, Halbleiter
Artikel-Nr.:
     108EL-7740348
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827004
EAN/GTIN:
     5059040019362
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Versorgungsspannung = 20 → 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = Halbleiter
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 0.7A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Extern
Länge = 90mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Mehrzweckzeitgeber der Serie Chronos 2. Zeitverzögerungsrelais der Serie Chronos 2 Crouzet werden mit Relais- oder Halbleiterausgang geliefert und haben die Möglichkeit, eine externe Stromversorgung an den Steuereingang anzuschließen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck- oder Einzelfunktionsbetrieb Mehrbereich Mehrere Spannungen Schraub- oder Federklemmen LED-Statusanzeige (Relaisversion) Möglichkeit eines externen Lastanschlusses parallel zum Steuereingang Kompatibel mit Drei-Draht-PNP-Sensor
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20 → 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
Halbleiter
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
0.7A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Extern
Länge:
90mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 7740348, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 88827004, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 92,17*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 99,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.