Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7740143
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121731 PKE12/XTU-1,2
EAN/GTIN:
     4015081195411
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Überlastauslöser
Nennstrom = 0,3 → 1,2 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 101mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 102.5mm

Eaton Motorschutzschalter - Serie PKE. Die Motorschutzschalter der Serie PKE von Eaton bieten einen großen Einstellbereich in einer vereinfachten Produktauswahl, wodurch die Auswahl des richtigen Produkts erleichtert und die Lager- und Transportkosten reduziert werden. Die Motorschutzschalter PKE ergänzen die PKZ-Gerätefamilie. Diese Motorschutzserie von Überlastschaltern verfügt über präzise und extrem lange, stabile Auslösekennlinien mit Auslöseklassen von mehr als Klasse 10. Die PKE-Serie ist kurzschlussfest ausgelegt für 100 kA (400 V) bis 32 A und 50 kA (400 V) bis 65 A, was bedeutet, dass Kurzschlussberechnungen und Vorsicherung nicht mehr erforderlich sind. Mit einem elektronischen Überlastschutz mit großem Bereich bieten diese Überlastschalter eine Alternative zur Bimetalllösung für Motorströme von bis zu 65 A und bieten Schutz vor elektrischen Fehlern, wie z. B. einer Überlastung von Hochspannungen, Kurzschlüssen oder Relaisabschaltungen. Die Serie PKE verfügt über eine effiziente modulare Bauweise, die den Einsatz von Standardkomponenten ermöglicht und die Anforderungen an die Konstruktion minimiert. Zubehör ist im PKZM0-System erhältlich und eignet sich ideal für eine sichere und logische Schalttafelmontage. Zubehör wie Hilfskontakte, Auslöseanzeigehilfskontakte, Spannungsauslöser und Nebenschlussauslöser können ohne Werkzeug installiert werden und verkürzen die Installationszeit erheblich. Das PKE-System kann einfach einzeln oder als Motorstarter-Kombination in das SmartWire-DT-System integriert werden. Mit diesem System können die Mess- und Statusdaten des PKE zur Verarbeitung direkt an die Steuerung oder an ein HMI zur Visualisierung der Ausgangskreisdaten gesendet werden. Eigenschaften und Vorteile. M
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,3 → 1,2 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
101mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
102.5mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, 7740143, Automation, Elektromotoren, Eaton, 121731PKE12XTU1,2, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,94*
€ 91,82*
€ 5,46*
ab € 77,33*
€ 94,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,95*
€ 95,54*
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 99,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 158,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
191095
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.