Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner LWL-Rangierfeld SC für 6 Port Single Mode Duplex bestückt 35 x 125 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7739446
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H82050E0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der bestückten Ports = 6
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Abmessungen = 35 x 125 x 140mm
Tiefe = 140mm
Höhe = 35mm
Breite = 125mm

Montageschienenverteiler STX. Die Montageschienenverteiler der Serie STX sind entweder für Kabel in losen Rohren, Mini-Abzweig- oder Abzweigkabel von bis zu 12 Fasern mit Spleißverfahren oder für optische LWL-Adapter mit vormontierten LWL-Verbindungen geeignet. LWL-Adaptertypen einschließlich ST, SC Duplex, SC-RJ, LC Duplex, E2000 und E2000 Compact können in die austauschbare Frontplatte montiert werden. Der Installateur kann die Kabel flexibel von drei Richtungen aus einführen und dabei einfach die minimalen Biegeradien einhalten, indem er den Reserve-Aufbewahrungsbereich mit zusätzlichen Kabelbefestigungen nutzt. Ausführungen mit vormontierten Adaptern sind bereits für Mini-Abzweig- und Abzweigkabel erhältlich. Für Kabel in losen Rohren werden die Verteiler mit spleißfertigen, farbigen Anschlusslitzen und Zugentlastung geliefert. Für die allgemeine Verkabelung in Schaltschränken bietet Telegärtner Auslässe und Verteiler, die direkt nebeneinander auf der Montageschiene montiert werden können. Sie bilden die ideale Verbindung zwischen den einlaufenden Installationsleitungen und der Verkabelung im Schaltschrank. Die Bauteile können schnell und einfach auf herkömmlichen TH-35-Schienen durch Einrasten montiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der bestückten Ports:
6
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Abmessungen:
35 x 125 x 140mm
Tiefe:
140mm
Höhe:
35mm
Breite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Patchpanel, Patchpanel, Spleißkassette, telegärtner patchpanel, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, 7739446, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Telegärtner, H82050E0003, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels, Telegartner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 172,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,43*
€ 172,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,29*
€ 176,99*
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 177,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 263,52*
€ 327,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.