Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor Umschaltbar, 20 W 280 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7736908
Hersteller:
     Mini Motor
Herst.-Nr.:
     BC 2000/T 10 B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Leistung = 20 W
Wechselstrommotortyp = Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V, 400 V
Phase = 3
Abtriebsdrehzahl = 280 U/min
Getriebekopftyp = Schnecke
Schaftdurchmesser = 9mm
Breite = 77.5mm
Umdrehung = Umschaltbar
Abmessungen = 176 x 77,5 x 55,5 mm

Baureihe BC2000/T mit Schneckengetriebe. Max. 3 Nm
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Wechselstrommotortyp:
Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V, 400 V
Phase:
3
Abtriebsdrehzahl:
280 U/min
Getriebekopftyp:
Schnecke
Schaftdurchmesser:
9mm
Breite:
77.5mm
Umdrehung:
Umschaltbar
Abmessungen:
176 x 77,5 x 55,5 mm
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 3nm, schneckengetriebemotor, mini motor getriebemotor, 7736908, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mini Motor, BC2000T10B3, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,82*
€ 550,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,32*
€ 546,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,28*
€ 501,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nu-tech Engineering
A105/028
ab € 31,55*
Zubehör
Taica
THETA-B
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.