Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor Umschaltbar, 180 W 186 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor Umschaltbar, 180 W 186 U/min
Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor Umschaltbar, 180 W 186 U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7736876
Hersteller:
     Mini Motor
Herst.-Nr.:
     MC 440P3T 15 B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Leistung = 180 W
Wechselstrommotortyp = Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V, 400 V
Phase = 3
Abtriebsdrehzahl = 186 U/min
Getriebekopftyp = Schnecke
Breite = 95mm
Umdrehung = Umschaltbar
Tiefe = 60mm

Baureihe MC mit Schneckengetriebe. Max. 9 Nm
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Wechselstrommotortyp:
Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V, 400 V
Phase:
3
Abtriebsdrehzahl:
186 U/min
Getriebekopftyp:
Schnecke
Breite:
95mm
Umdrehung:
Umschaltbar
Tiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: mini motor getriebemotor, schneckengetriebemotor, wechselstrommotor 0,18kw, 7736876, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mini Motor, MC440P3T15B5, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,15*
€ 846,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,33*
€ 786,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,74*
€ 739,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nu-tech Engineering
A105/028
ab € 31,55*
Zubehör
Taica
THETA-B
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.