Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor Umschaltbar, 180 W 373 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7736872
Hersteller:
     Mini Motor
Herst.-Nr.:
     MC 440P3T 7.5 B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Leistung = 180 W
Wechselstrommotortyp = Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V, 400 V
Phase = 3
Abtriebsdrehzahl = 373 U/min
Getriebekopftyp = Schnecke
Breite = 95mm
Nennstrom = 520 mA, 900 mA
Abmessungen = 250 x 95 x 60 mm

Baureihe MC mit Schneckengetriebe. Max. 9 Nm
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Wechselstrommotortyp:
Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V, 400 V
Phase:
3
Abtriebsdrehzahl:
373 U/min
Getriebekopftyp:
Schnecke
Breite:
95mm
Nennstrom:
520 mA, 900 mA
Abmessungen:
250 x 95 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: mini motor getriebemotor, schneckengetriebemotor, wechselstrommotor 0,18kw, 7736872, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mini Motor, MC440P3T75B5, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,16*
€ 843,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,69*
€ 817,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,08*
€ 779,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,64*
€ 711,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nu-tech Engineering
A105/028
ab € 31,55*
Zubehör
Taica
THETA-B
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.