Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Motor, 3-Phasen AC-Getriebemotor Umschaltbar, 18 W 17,5 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7736860
Hersteller:
     Mini Motor
Herst.-Nr.:
     MC 145P2T 80 B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Leistung = 18 W
Wechselstrommotortyp = Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V, 400 V
Phase = 3
Abtriebsdrehzahl = 17,5 U/min
Getriebekopftyp = Schnecke
Breite = 99mm
Länge = 213mm
Tiefe = 58mm

Baureihe MC mit Schneckengetriebe. Max. 9 Nm
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Wechselstrommotortyp:
Asynchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V, 400 V
Phase:
3
Abtriebsdrehzahl:
17,5 U/min
Getriebekopftyp:
Schnecke
Breite:
99mm
Länge:
213mm
Tiefe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: mini motor getriebemotor, schneckengetriebemotor, 7736860, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mini Motor, MC145P2T80B3, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,77*
€ 725,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,21*
€ 715,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,76*
€ 632,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nu-tech Engineering
A105/028
ab € 31,55*
Zubehör
Taica
THETA-B
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.