Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
ILS, LED-Array Weiß, 9-LEDs 1125 lm-Typ, 4000K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7734898
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILH-ON09-NUWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
5059045396147
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Anzahl der LEDs = 9
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 4000K
Lichtstrom typ. = 1125 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Serie = OSLON 80 9+ PowerStar
PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. OSLON SSL 80 9+ PowerStar-LED-Arrays. Die LED-Arrays der Serie Oslon 80 9+ PowerStar von Intelligent LED Solutions verfügen über 9 Osram Oslon SSL 80 ThinGan-LEDs (UX:3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie von Osram bleiben sie auch bei Treiberströmen von bis zu 1000 mA effizient, und der niedrige Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Oslon 80 9+ PowerStars sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen auf der Basis von Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement. Die Oslon 80 9+ PowerStars sind mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung in den Bereichen Einzelhandel und Unterhaltung. Die LED-Arrays Oslon 80 9+ PowerStar enthalten 9 Oslon SSL 80-LEDs mit integrierten 80°-Linsen aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen eine einfache Montage PowerStar-Größe (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm PowerStar-LED-Module können zu längeren Ketten verknüpft werden. Strombereich: 100 bis 1.000 mA 200-mm-Verbindungsdrähte als Standard Geeignete Kühlkörper, Netzteile sowie sekundäre Linsen und Reflektoren siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
9
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
4000K
Lichtstrom typ.:
1125 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Serie:
OSLON 80 9+ PowerStar
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
Intelligent LED Solutions
,
ILHON09NUWHSC211WIR200
,
7734898
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED-Arrays
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Arrays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions Adapterplatte, für ILS Star-LED-Module
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
€ 38,61*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Kühlkörper für Dragon 1, Duris 1, Duris 4, OSLON 1, OSLON 16, OSLON 4, OSLON 9, Stanley 1,
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
€ 43,83*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, 240 W/m·K, 5 W/m·K, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
€ 1,83*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, 240 W/m·K, 5 W/m·K, Graphit, Stärke 0.25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-0A
€ 1,41*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.125mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
€ 2,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.