Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Grün, 4-LEDs 388 lm-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, LED-Array Grün, 4-LEDs 388 lm-Typ
Artikel-Nr.:
     108EL-7734851
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OW04-TRGR-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045294283
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Anzahl der LEDs = 4
LED Farbe = Grün
Lichtstrom typ. = 388 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Serie = OSLON 150 4+ PowerStar

PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. OSLON SSL 150 4+ PowerStar-LED-Arrays. Die LED-Arrays Oslon 150 4+ der Serie PowerStar von Intelligent LED Solutions verfügen über 4 LEDs der Serie Oslon SSL 150 ThinGaN (UX:3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie von Osram bleiben sie auch bei Treiberströmen von bis zu 1000 mA effizient, und der niedrige Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Oslon 150 4+ PowerStars sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen auf der Basis von Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement. Die PowerStar-LED-Arrays Oslon 150 4+ sind mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung in den Bereichen Einzelhandel und Unterhaltung. Die PowerStar-LED-Arrays Oslon 150 4+ enthalten 4 LEDs Oslon SSL 150 mit integrierten 150°-Linsen aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Strombereich: 100 bis 1.000 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerStar-Größe (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Geeignete Kühlkörper, Netzteile sowie sekundäre Linsen und Reflektoren siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
4
LED Farbe:
Grün
Lichtstrom typ.:
388 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Serie:
OSLON 150 4+ PowerStar
Weitere Suchbegriffe: led array, 7734851, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOW04TRGRSC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
€ 38,40*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
€ 1,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-0A
€ 1,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
€ 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.