Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thyristor SMBJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7734643
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP4040H1BJR-S
EAN/GTIN:
     5059043490489
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Thyristor
thyristor bourns
thyristor
Gehäusegröße = SMBJ
Montage-Typ = SMD
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = ±5µA

Überspannungsschutzvorrichtungen Serie TISP4xxx. Eine Serie von bidirektionalen Thyristor Überspannungsschutzgeräten von Bourns Electronics. Die Geräte wurden vorrangig zur Begrenzung von Überspannungen in digitalen Telekommunikationsleitungen und in Niederspannungs-Datenstromkreisen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SMBJ
Montage-Typ:
SMD
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.237mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
±5µA
Weitere Suchbegriffe: 7734643, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Bourns, TISP4040H1BJRS, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.