| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7730461 Herst.-Nr.: VLMW1300-GS08 EAN/GTIN: 5059040668218 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 1608 (0603) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,15 V Lichtstärke = 180 mcd Anzahl der Pins = 2 Linsenform = Rechteck Oberflächenfarbe = 7000K
Vishay-LEDs der Serie VLMx1300. Bei der VLMx1300-Serie von Vishay Semiconductor handelt es sich um sehr helle 0603-ChipLEDs. Diese Familie von ChipLEDs hat ein kompaktes SMD-Gehäuse, das Entwurfsflexibilität bietet. Die VLMx1300-Serie bietet eine bessere Leistung in einem kleinen Paket. Die 0603-ChipLEDs sind ideal für Produkte, die hohe Helligkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen erfordern. Geeignete Anwendungen für die VLMx1300-ChipLEDs sind Tastenfelder mit Hinterleuchtung, Navigationssysteme, Mobiltelefonanzeigen, Anzeigen von industriellen Steuerungssystemen, miniaturisierte Farbeffekte und Verkehrsanzeigen.. Merkmale der ChipLEDs VLMx1300: - Dünnes ChipLED-Gehäuse: 1,6 x 0,8 x 0,8 mm – Große Helligkeit - AllnGaP- und InGaN-Technologie – Großer Betrachtungswinkel: 130° Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 1608 (0603) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,15 V | Lichtstärke: | 180 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Linsenform: | Rechteck | Oberflächenfarbe: | 7000K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7730461, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, VLMW1300GS08, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |