Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SOP, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7730238
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOM617A-3X001T
EAN/GTIN:
     5059040669475
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SOP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 7µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 200%
Fallzeit typ. = 12µs

Optokoppler, Transistorausgang, Spucktüte Serie, Vishay Semiconductor. Vishay-Optokoppler der Serie VOM617A und VOM618A mit niedrigem Eingangsstrom und einem Fototransistorausgang schützen die Benutzer von Geräten vor elektrischen Schlägen und schützen Mikroprozessoren innerhalb dieser Systeme vor Beschädigung durch Spannungsspitzen. Die Serien VOM617A und VOM618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 3750 V eff. Die Anwendungen umfassen die Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Die Optokoppler VOM617A und VOM618A verfügen über eine Betriebstemperatur bis zu 110 Grad Celsius.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SOP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
7µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
200%
Fallzeit typ.:
12µs
Weitere Suchbegriffe: 7730238, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VOM617A3X001T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.