| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7724295 Herst.-Nr.: RZB1-2 EAN/GTIN: 5059039112333 |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 6 Material/Stoff = Stahl Modellnummer = 1708155 Gesamtlänge = 250 mm
Zangensatz, 6-teilig. 6-teiliger Zangensatz, ideal zum Greifen, Biegen, Abisolieren und Schneiden. Lieferung in einem Kunststoff-Transportkoffer. Gefertigt aus gesenkgeschmiedetem, gehärtetem und angelassenem Stahl Induktionsgehärtete Schneidkanten Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 6 | Material/Stoff: | Stahl | Modellnummer: | 1708155 | Gesamtlänge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Rundzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, spitzzange 250mm lang, 7724295, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, Gedore, RZB12, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets |
| | |
| |