Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 7 R, SW 24 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig Vanadium Stahl, Länge 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     108EL-7724053
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 24
EAN/GTIN:
     5059039111503
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Serie = 7 R
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Gesamtlänge = 325 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Vanadium Stahl
Offset = Nein
Finish = Chrom
Größe = 24 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Serie:
7 R
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Gesamtlänge:
325 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Vanadium Stahl
Offset:
Nein
Finish:
Chrom
Größe:
24 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 28,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,40*
€ 29,61*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 22,42*
€ 29,64*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 29,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,02*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,17*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,54*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 17,04*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,60*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,06*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,43*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 61,77*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 70,62*
Ähnlich
Gedore
KL-0380-7524
ab € 16,29*
Ähnlich
Gedore
KL-0580-22
ab € 34,95*
Ähnlich
PROMAT
4000821625
ab € 13,66*
Ähnlich
RS Pro
487270
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.