Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 7mm 12-Punkt x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     108EL-7723772
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 20 7
EAN/GTIN:
     5059039111237
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüsselgröße = 7mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Bitlänge = 4.0mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 25 mm
Material/Stoff = Vanadium Stahl
Antriebstyp = Vierkant

DIN 3120, DIN 3124, ISO 2725-1. Doppelsechskant-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Vierkantantrieb. Professioneller Doppelsechskant-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb, poliert. Vierkantantrieb mit Verriegelungskugel Gerändelter Griff Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
7mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Bitlänge:
4.0mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
25 mm
Material/Stoff:
Vanadium Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,89*
€ 5,56*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,59*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,42*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,09*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,46*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,63*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,94*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 94,62*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,23*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,15*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,97*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.