Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 7mm 6-Punkt x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7723729
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 7
EAN/GTIN:
     5059039114771
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsselgröße = 7mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Bitlänge = 4.0mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 25 mm
Material/Stoff = Vanadium Stahl
Antriebstyp = Vierkant

DIN 3120, DIN 3124, ISO 2725-1. Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Vierkantantrieb. Professioneller Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb, poliert. Vierkantantrieb mit Verriegelungskugel Gerändelter Griff Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
7mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Bitlänge:
4.0mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
25 mm
Material/Stoff:
Vanadium Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
122
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,31*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,33*
1 Tag
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,65*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 4,67*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.