Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gear Wrench Stahl Brechstange, Länge 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gear Wrench Stahl Brechstange, Länge 610 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7722864
Hersteller:
     GearWrench
Herst.-Nr.:
     82224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 610 mm

Umschaltbares Hebeleisen, 24 Zoll. 610-mm-Hebeleisen mit 14 Verriegelungspositionen für optimalen Zugang. Bis 180° schaltbar Übersteigt die ANSI-Festigkeitsanforderungen Schwarz
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, gear wrench brecheisen, nagel- hebeleisen, 7722864, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, GearWrench, 82224, Hand Tools, Hammers & Demolition, Crow Bars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.