Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingstate Elektromagnetischer Summer Dauerton, 85dB, Durchsteckmontage, 2 → 5 V dc, 2V dc→5V dc, 1900 →


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingstate Elektromagnetischer Summer Dauerton, 85dB, Durchsteckmontage, 2 → 5 V dc, 2V dc→5V dc, 1900 →
Artikel-Nr.:
     108EL-7716957
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KXG1203C
EAN/GTIN:
     5059045224341
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 2V dc
Versorgungsspannung max. = 5V dc
Schallpegel = 85dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 12mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 9.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2.7kHz
Versorgungsstrom = 30mA

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
2V dc
Versorgungsspannung max.:
5V dc
Schallpegel:
85dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
12mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 9.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2.7kHz
Versorgungsstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 5v, alarm summer, kingstate summer, 7716957, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Kingstate, KXG1203C, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7243197
ab € 5,69*
Ähnlich
RS Pro
5117658
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.