Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingstate Piezo Buzzer Rechtecksignal, 82dB, Schraubmontage→85V, 2000 → 6000 Hz, Extern, ø 30mm, 30 x 8.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716888
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG181
EAN/GTIN:
     5059045221449
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Montageart = Schraubmontage
Versorgungsspannung max. = 85V
Schallpegel = 82dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Rechtecksignal
Durchmesser = 30mm
Höhe = 8.4mm
Abmessungen = 30 x 8.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Frequenz max. = 6kHz
Frequenz min. = 2000Hz

Runde Piezo-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Rundes Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Schraubmontage
Versorgungsspannung max.:
85V
Schallpegel:
82dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Rechtecksignal
Durchmesser:
30mm
Höhe:
8.4mm
Abmessungen:
30 x 8.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Frequenz max.:
6kHz
Frequenz min.:
2000Hz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kingstate piezo buzzer, piezo buzzer, 7716888, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Kingstate, KPEG181, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.