Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa YU-Lite NiMH NiMH Akku, 2.4V / 4Ah, Standard-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Yuasa YU-Lite NiMH NiMH Akku, 2.4V / 4Ah, Standard-Anschluss
Yuasa YU-Lite NiMH NiMH Akku, 2.4V / 4Ah, Standard-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7716279
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     2QQMH4-0LFT4
EAN/GTIN:
     5059045727279
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
NIMH Akku
Nennspannung = 2.4V
Kapazität = 4Ah
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = Standard
Marken Typ = YU-Lite NiMH
Betriebstemperaturbereich = 0 → +56°C

Yuasa RoHS-zertifizierter NiMH-Akku Notbeleuchtungsstick. Der Yuasa Notbeleuchtungs-Akku ist ein NiMH-Stick-Akku, der speziell für hohe Industrietemperaturen entwickelt wurde und RoHS-zertifiziert ist. Die Batterien sind als Einzelzelle oder als Packung erhältlich und werden mit Anschlussleitungen geliefert. Die Akkus werden verwendet, wenn ein Netzausfall auftritt, der Licht liefert und eine sichere Evakuierung ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. Notbeleuchtungsstift-Batterie (Zylinderzelle). NiMH (Nickel-Metallhydrid). RoHS-zertifiziert. Industrielle Hochtemperaturen. Anschlussleitungen. Einzelzelle oder Packungen erhältlich. Standardklemmen. Hohe Kapazität. Längere Laufzeit übertrifft den Standard. Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Standardladung: 0 bis 58 °C. Standardentladung 0 bis 70 °C. Verschiedene Größen, Spannungen erhältlich. Löten Sie nicht direkt an die Batterie. Anwendungen. Notbeleuchtung. Kommerziell. Industrie. Yuasa Batterien erhältlich. Best.-Nr. ; 7716272 7716272 , Einzelzelle, 3,6 V, 4 Ah (4000 mAh), Durchmesser 18,5 mm, Länge 68 mm, Gewicht 64 g. Best.-Nr. ; 7716279 7716279 , Einzelzelle, 2,4 V, 4 Ah (4000 mAh), Durchmesser 18,5 mm, Länge 68 mm, Gewicht 64 g. Häufig gestellte Fragen. Sind NiMH-Akkus schädlich?. NiMH-Akkus gelten als "grüne" Batterien, da sie umweltfreundlich sind und keine Schwermetalle enthalten. NiMH-Akkus sind im Allgemeinen sicher, beachten Sie immer die Herstellerrichtlinien. Wie werden NiMH-Akkus gelagert?. Bewahren Sie die Batterien nicht in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln auf. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt?. Wie bei allen Batterien, die Sie vorsichtig behandeln und entsorgen müssen, entsorgen Sie Batterien NICHT mit Ihrem Standardmüll. Batterien können in Recyclingbereichen und Sammelstellen für gefährlichen Hausmüll entsorgt werden, oder Sie haben sehr große Mengen an Batterien, die Sie mit speziellen Recyclingzentren in Verbindung setzen können. Sicherheitshinweis. Bei der Arbeit mit NiMH sind sie sehr empfindlich gegenüber Ladeeigenschaften und können bei falscher Handhabung oder Überladung explodieren, da dies Wärme erzeugt. Kunden müssen vor der Verwendung mit NiMH-Akkus vertraut sein, um sie aufzuladen, zu entladen und zu montieren. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Verwenden Sie immer ein Akkuladegerät, das für NiMH-Zellen ausgelegt ist. Nie NiMH-Akkus extremen Temperaturen aussetzen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.4V
Kapazität:
4Ah
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
Standard
Marken Typ:
YU-Lite NiMH
Betriebstemperaturbereich:
0 → +56°C
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, yuasa blei-akku, nimh akku, bleiakkus 4ah, 7716279, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, Yuasa, 2QQMH40LFT4, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.