Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.7V / 500 mW max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7704945
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ2V7ASF-7
EAN/GTIN:
     5059043085302
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 4%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 110Ω
Rest-Sperrstrom max. = 120µA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie DDZ..SF, Diodes Inc. 500 mW Präzisions-Zenerdioden Sehr enge Toleranz auf Zener-Spannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-323F
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-323F
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
4%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
110Ω
Rest-Sperrstrom max.:
120µA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7704945, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZ2V7ASF7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.