Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 15V / 500 mW max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7704879
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ15CSF-7
EAN/GTIN:
     5059043510989
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2.5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 70nA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie DDZ..SF, Diodes Inc. 500 mW Präzisions-Zenerdioden Sehr enge Toleranz auf Zener-Spannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-323F
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-323F
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2.5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
70nA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7704879, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZ15CSF7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.