Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom ROF-78E Schaltregler, Eingang 9 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 500mA, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom ROF-78E Schaltregler, Eingang 9 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 500mA, Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7704377
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     ROF-78E5.0-0.5SMD-R
EAN/GTIN:
     5059039718740
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 9 → 36V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Wirkungsgrad = 87%
Brumm- und Störspannung = 100mV ss
Temperatur max. = +75°C
Serie = ROF-78E
Netzausregelung = ±1%
Betriebsdauer = 700000h
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
9 → 36V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Wirkungsgrad:
87%
Brumm- und Störspannung:
100mV ss
Temperatur max.:
+75°C
Serie:
ROF-78E
Netzausregelung:
±1%
Betriebsdauer:
700000h
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, 7704377, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, ROF78E5005SMDR, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,93*
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 6,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1933956
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.