Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 9.1V / 3 W max, SMB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7703377
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1SMB5924B-13
EAN/GTIN:
     5059043085111
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 9.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 3 W
Gehäusegröße = SMB
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 41.2mA
Zener Lastwiderstand max. = 500Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.3mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 3 W, Serie 1SMB59xxB, Diodes Inc. Zenerspannungstoleranz von 5 % SMD-Gehäuse: SMB
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
9.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
3 W
Gehäusegröße:
SMB
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
41.2mA
Zener Lastwiderstand max.:
500Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.3mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode smb, 7703377, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, 1SMB5924B13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.