Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Drucktastenkopf Ø 22mm, Gelb mit Federrückstellung Rund Kunststoff, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7693690
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21AH40
EAN/GTIN:
     3245062240040
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 22mm
Serie = BACO
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Gelb
Drucktasterbetätigung = Federrückstellung
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 66

LED-Modul zum Beleuchten der Drucktasten verwenden (siehe Best.-Nr. ; 260-233 260-233 und Serie). Für geeignete Kontaktblöcke siehe Best.-Nr. ; 260-104 260-104 , ; 260-154. 260-154. Der Befestigungsclip ; 455-160 455-160 ist für die Montage der Kontaktblöcke und LED-Module unentbehrlich. Drucktastenköpfe mit Federrückstellung. Drucktastenköpfe sind verfügbar als separate Einheiten für maximale Flexibilität bei zahlreichen möglichen Lösungen. Die Drucktastenköpfe haben eine integrierte Verdrehsicherung, die zurückgezogen wird, wenn sie nicht erfordert wird. Das Isoliermaterial des Kopfs dient der elektrischen Sicherheit und die Drucktaste ist deutlich sichtbar und ergonomisch ausgeführt. Durchmesser Ausschnitt 22 mm Federrückstellung, bündig Zur Verwendung mit einem Clip und elektrischen Kontaktblöcken Verchromte Kunststoffblende Mit Verriegelungsring IP66, Schutz gegen eindringendes Wasser
Weitere Informationen:
Serie:
BACO
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Gelb
Drucktasterbetätigung:
Federrückstellung
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 66
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, baco leuchtdrucktaster, 7693690, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, BACO, L21AH40, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,612*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 2,602*
Zubehör
Baco
33EAYL
ab € 6,86*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,30*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,93*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,85*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.