| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7692091 Herst.-Nr.: STM32F3DISCOVERY EAN/GTIN: 5059042312089 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F303VCT6 Prozessortyp = MCU
Starterkit für STM32 F3 MCUs. Die ST Microelectronics STM32F3DISCOVERY ist eine Starterplatine für die STM32F3 Mikrocontroller (MCUs). Sie enthält alles, was Anfänger und erfahrene Anwender benötigen, um schnell und einfach mit der Entwicklung von Anwendungen zu beginnen.Die STM32F3DISCOVERY-Entwicklungsplatine verfügt über ein integriertes ST-LINK Debugger/Programmiersystem. Was ist der STM32 F3? Die Mikrocontroller der STM32 F3-Serie sind Mixed-Signal-MCUs mit DSP- und FPU-Befehlen. Sie basieren auf ARM Cortex-M4 und bieten bis zu 72 MHz. Die STM32F303VCT6 ist der integrierte Schaltkreis, der in einem 100-poligen LQFP-Gehäuse geliefert wird. Für wen wurde das Produkt entwickelt? Die Discovery STM32 F3-Entwicklungsplatine ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Designer geeignet. Egal, ob Sie Ihr erstes MCU-basiertes Projekt oder ein komplexes integriertes Gerät starten möchten, diese Platine ist das Richtige für Sie. Was befindet sich auf der Platine? MCU : STM32F303VCT6 Kern : ARM Cortex-M4 Speicher : 256KB Flash, 48KB RAM Debugger/Programmiergerät : ST-LINK Stromversorgung : USB 5 V oder 3,3 V Sensor : L3GD20 ST MEMS Bewegungssensor, LSM303DLHC ST MEMS SiP LEDs : 1 x rot (Stromversorgung), 1 x rot/grün (USB), 8 x Benutzer rot/blau/orange/grün Tasten : 1 x Reset, 1 x BenutzerVerlängerungsstiftleiste für LQFP100 E/As Welche Software wird verwendet? Neben der STM32F3DISCOVERY-Hardware benötigen Sie Software zum Schreiben Ihrer Codierung usw. Diese Software beinhaltet:- IAR EWARM (IAR Embedded Workbench)- Keil MDK-ARM- GCC-basierte IDEs (ARM, Atollic, TrueSTUDIO) Was brauche ich noch? Sie benötigen einen PC mit Windows XP, Windows 7 oder Windows 8. Sie benötigen auch ein USB-Kabel, das von USB-A zu mini-B führt. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M4F | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F303VCT6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 7692091, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F3DISCOVERY, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,35* | € 20,68* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,31* | € 26,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,76* | € 26,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,43* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|