Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F3 ARM Cortex M4 32bit SMD 256 KB LQFP 64-Pin 72MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7724863
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F373RCT6
EAN/GTIN:
     5059042226652
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
operationsverstärker stmicroelectro...
Familie = STM32F3
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 11 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
Breite = 10.2mm

Mikrocontroller Serie STM32F373/383, STMicroelectronics. Die Mixed-Signal-Mikrocontroller der Serie ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ STM32 F373/383 von STMicroelectronics wurden für den Einsatz in eingebetteten Anwendungen entwickelt. Der 32-bit-Flash-MCU der Serie STM32 F3 bietet digitale Signalverarbeitung (DSP) und Gleitkommaeinheit (FPU) mit hoher Leistung und Industriestandard-Kernarchitektur. Er enthält einen 32-bit ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ M4-Kern, der im 72-MHz-Frequenzbereich arbeitet und über zahlreiche integrierte Peripheriegeräte einschließlich Echtzeituhr, Temperatursensor und kapazitive Berührungserkennung verfügt. 16-bit-Sigma-Delta-ADC STM32F373/383 für Erkennung mit hoher Präzision in intelligenten Zählern und biometrischen Sensoranwendungen. Außerdem kann der Benutzer mit der CCM-Architektur für RAM zeitkritische Routinen ausführen.. Eigenschaften des STM32 F373/383: Gleitkommaeinheit (FPU), eine Speicherschutzeinheit (MPU) und eine Embedded Trace Macrocell (ETM) Flash-Speicher: bis zu 256 KB SRAM: bis zu 32 KB Kommunikationsschnittstellen: I2CS, SPIs, I2SS, USARTs und CAN Kern: ARM® 32-bit Cortex™ M4 CPU (max. 72 MHz) Schnelle/ultraschnelle Komparatoren Operationsverstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) 12-bit-DACs, 12-bit-ADCs mit 5 MS/s Motorsteuerungs-Zeitgeber (144 MHz) CCM (Core Coupled Memory) Betrieb mit 2,0 bis 3,6 V Temperaturbereich: –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F3
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
11 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
Breite:
10.2mm
Weitere Suchbegriffe: op amp, mikrocontroller 32 bit, 7724863, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F373RCT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F3DISCOVERY
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.