Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll Vierkant Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 9-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691754
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     STM.J9APB
EAN/GTIN:
     3148517415973
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 9
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Finish = Chrom
Material/Stoff = Legierungsstahl
Antriebstyp = Vierkant

Satz Steckschlüssel mit Sechskantbit, 1/2-Zoll-Antrieb, metrisch
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
9
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, facom knarrenkasten 1/2", bit satz, einhand-knarrensatz 1/2", 7691754, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Facom, STMJ9APB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 76,40*
€ 98,25*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 78,51*
€ 98,27*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 105,76*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 112,06*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 166,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,96*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,43*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.