Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7691697 Herst.-Nr.: 126A.80 EAN/GTIN: 3148511346990 |
| |
|
| | |
| Backenöffnung max. = 80mm Backenöffnung min. = 50mm Finish = Chrom Gesamtlänge = 280 mm Material/Stoff = CrV-Stahl
FACOM 126A Serie mit Scharnier und Stiftschlüsseln. Wir präsentieren die Serie von C-Haken-Schraubenschlüsseln von Facom. Diese hochwertigen, professionellen Werkzeuge wurden für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt und bestehen aus Top-qualität-Materialien, um eine lange Lebensdauer und maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die schlanke Bauweise ermöglicht einen komfortablen Einsatz in engen Bereichen und ein Haken mit einstellbarer Kapazität und abnehmbarer Stiftkonstruktion machen diese Schraubenschlüssel extrem vielseitig und ideal für den Einsatz mit Muttern mit seitlichen Löchern. FACOM C-Hakenschlüssel sind in zwei Größen erhältlich: FACOM 1256,50 / Kapazität: 35 mm - 50 mm / Länge: 202 mm ; FACOM 126A.80 / Kapazität: 50 mm - 80 mm / Länge: 280 mm - ; 7691697 7691697. Eigenschaften und Vorteile:. Das Scharnier ist mit einer Federscheibe ausgestattet, die einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet Gleiches Design und gleiche Vorteile wie der 125-A-Schraubenschlüssel, jedoch mit abnehmbaren Haken zum Drehen von Hold-Muttern ausgestattet. Dünnes Profil für Arbeiten in schwer zugänglichen engen Räumen Für Muttern mit seitlichen Löchern. Abnehmbare Haken Haken für hohe Härte behandelt Das leichte Design und das dünne Profil machen diese C-Haken perfekt für die Aufbewahrung im Werkzeugkasten Bohrloch für Trageschlaufenbefestigung oder einfache Aufbewahrung Haken für hohe Härte behandelt. Satin-Chrom-Oberfläche. Typische Anwendung:. C-Haken-Schraubenschlüssel und -Schraubenschlüssel werden typischerweise in der Industrie und Automobilindustrie zum Festziehen und Lösen von Muttern oder Schraubenköpfen und zum Einstellen von geschlitzten Halteringen verwendet. Weitere Informationen: | | Backenöffnung max.: | 80mm | Backenöffnung min.: | 50mm | Finish: | Chrom | Gesamtlänge: | 280 mm | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, facom eckrohrzange, armaturenzange, 7691697, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 126A80, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,90* | € 50,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,85* | € 51,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,94* | € 57,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,33* | € 60,95* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,88* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|