Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearWrench, SW 10 mm Ratschenschlüssel doppelseitig, Länge 241 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-7686796
Hersteller:
     GearWrench
Herst.-Nr.:
     85910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 241 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom
Größe = 10 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
241 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom
Größe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, gearwrench ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 7686796, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, GearWrench, 85910, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.