| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7684208 Herst.-Nr.: 7684208 EAN/GTIN: 5060641249843 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Audio Ende 1 = BUCHSEhdmi (1) Ende 2 = Female HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade
HDMI-Kupplung mit LED. HDMI-Kupplungen mit grünem/blauem LED-Adapter Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | HDMI | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | HDMI | Typ: | Audio | Ende 1: | BUCHSEhdmi (1) | Ende 2: | Female HDMI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7684208, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CLBADPHDMIFFLED, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,81* | € 11,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,83* | € 17,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|