| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7684169 Herst.-Nr.: 7684169 EAN/GTIN: 5059044253885 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = VGA Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = Phono, VGA Typ = Video Ende 1 = STECKERvga (1) Ende 2 = Cinch-Buchse (3), VGA-Buchse (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 4 Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Blau, Grün, Rot
Splitterkabel. Eine Serie von "Splitter"-Adaptern von RS Pro, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die vielseitigen und langlebigen Splitter-Kabel der Serie CLB sind ideal für kundenspezifische Monitor-Setups. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | VGA | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | Phono, VGA | Typ: | Video | Ende 1: | STECKERvga (1) | Ende 2: | Cinch-Buchse (3), VGA-Buchse (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 4 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Blau, Grün, Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7684169, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CLB15MF3RCA1FT, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |