Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reiseadapter, Australien, China, Europa, Italien, Schweiz, UK, USA - Europa, Südafrika, Mehrere Länder, Mehrere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reiseadapter, Australien, China, Europa, Italien, Schweiz, UK, USA - Europa, Südafrika, Mehrere Länder, Mehrere
RS PRO Reiseadapter, Australien, China, Europa, Italien, Schweiz, UK, USA - Europa, Südafrika, Mehrere Länder, Mehrere
RS PRO Reiseadapter, Australien, China, Europa, Italien, Schweiz, UK, USA - Europa, Südafrika, Mehrere Länder, Mehrere
Artikel-Nr.:
     108EL-7682895
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7682895
EAN/GTIN:
     5056112130673
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Adaptertyp = Reiseadapter
Land 2 = Europa, Südafrika
Steckverbindertyp 1 = Mehrere Länder
Steckverbindertyp 2 = Mehrere Länder
Nennstrom = 16A

Adapter Welt auf Euro und international. Dieser Welt-Adapterstecker nimmt Stecker aus aller Welt auf und wandelt sie in den Stecker eines bestimmten Landes, aber auch in alle europäischen und Schuko-Stecker um und ist damit die ideale Lösung für Reisende, die normalerweise ein bestimmtes Ziel, aber auch andere europäische Länder besuchen. Dieser Welt-Adapterstecker ist perfekt für Konferenzzentren und Hotels mit mehr als 150 Ländern, die in Europa funktionieren. Dieser Steckadapter ist auch für stromhungrige Geräte wie Laptops und Haartrockner geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Entwickelt in der Schweiz Geeignet für Geräte mit geerdeten und ungeerdeten Steckern (2- und 3-polig) Buchsen für: Schweiz, Italien, Australien/China, UK, USA, Europa (Schuko und 2-polig Euro) Eingangsspannung: 220 V bis 240 V. Häufig gestellte Fragen:. Wie funktionieren Reiseadapter?. Reiseadapter sind einfache Geräte, die es dem Benutzer ermöglichen, jedes elektronische Gerät an den jeweiligen Steckdosen einer bestimmten Region anzuschließen. Der Adapter besitzt an einem Ende Stifte, die in die Steckdose passen, und das andere Ende ist eine Steckdose für das Gerätekabel des Benutzers. Reiseadapter werden häufig mit Reisewandlern verwechselt, aber es ist wichtig, dass diese NICHT das gleiche sind. Wandler sind kompliziertere Geräte, die eine Spannung umwandeln. Adapter tun dies nicht. Ist dieser Reiseadapter geerdet oder nicht?. Ja, dieser Reiseadapter ist geerdet, womit er für den Einsatz mit dreipoligen Steckdosen geeignet ist. Ohne den Erdungsanschluss funktionieren alle Geräte normal, da er nicht Teil des Stromwegs ist. Allerdings sorgt die Erdung für zusätzliche Sicherheit und schützt Ihre Geräte.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Reiseadapter
Land 2:
Europa, Südafrika
Steckverbindertyp 1:
Mehrere Länder
Steckverbindertyp 2:
Mehrere Länder
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter australien, netzadapter, rs pro reiseadapter, 7682895, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, RS PRO, SKR0002RS, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Travel Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7682905
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.